曜日別特売

高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光

高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 - ODELIC(オーデリック)高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 - ODELIC(オーデリック)高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 - ODELIC(オーデリック)高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 - ODELIC(オーデリック)高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 - ODELIC(オーデリック)高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 - ODELIC(オーデリック)高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 - ODELIC(オーデリック)高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 - ODELIC(オーデリック)

ダウンライト Qシリーズ
高気密SB形
高天井に取り付けても直下を明るく。
食卓の上を明るくしメリハリのある空間に。
同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です。

仕様浅型、高気密SB適合別売調光器:LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615種別ダウンライト角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式連続調光100-1%・位相制御取付可能天井厚(mm)5-25内容量1台
注意
※調光器別売。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00699295OD361115RアルミダイカトΦ1140.5オフホワイト(必要)80
11,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699311OD361118RアルミダイカトΦ1140.5ブラック(必要)80
11,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699320OD361128RアルミダイカトΦ1140.5ブラック(必要)80
9,500
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699329OD361285RアルミΦ880.3オフホワイト(必要)100
12,500
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699338OD361286RアルミΦ880.3オフホワイト(必要)100
12,500
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699347OD361287RアルミΦ880.3オフホワイト(必要)100
12,500
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699356OD361288RアルミΦ880.3ブラック(必要)100
12,500
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699365OD361289RアルミΦ880.3ブラック(必要)100
12,500
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699381OD361290RアルミΦ880.3ブラック(必要)100
12,500
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699390OD361291RアルミΦ880.3オフホワイト(必要)100
10,300
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699399OD361293RアルミΦ880.3オフホワイト(必要)100
10,300
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699408OD361294RアルミΦ880.3ブラック(必要)100
10,300
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699417OD361295RアルミΦ880.3ブラック(必要)100
10,300
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699426OD361296RアルミΦ880.3ブラック(必要)100
10,300
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699435OD361116RアルミダイカトΦ1140.5オフホワイト(必要)80
11,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699451OD361117RアルミダイカトΦ1140.5オフホワイト(必要)80
11,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699460OD361119RアルミダイカトΦ1140.5ブラック(必要)80
11,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699469OD361120RアルミダイカトΦ1140.5ブラック(必要)80
11,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699478OD361125RアルミダイカトΦ1140.5オフホワイト(必要)80
9,500
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699487OD361126RアルミダイカトΦ1140.5オフホワイト(必要)80
9,500
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699496OD361127RアルミダイカトΦ1140.5オフホワイト(必要)80
9,500
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699505OD361129RアルミダイカトΦ1140.5ブラック(必要)80
9,500
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699521OD361130RアルミダイカトΦ1140.5ブラック(必要)80
9,500
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699530OD361292RアルミΦ880.3オフホワイト(必要)100
10,300
5,698
6,268(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする