曜日別特売

高演色LED フラットダウンライト

高演色LED フラットダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED フラットダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED フラットダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED フラットダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED フラットダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED フラットダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED フラットダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED フラットダウンライト - ODELIC(オーデリック)

FLAT DOWN LIGHT(フラットダウンライト)
均一な発光面と超浅型構造、高演色R15の美しい光のダウンライト
発光面と枠まで一体感のあるフラットなデザイン。
フトコロの浅い天井裏に設置可能な取付必要高36mmの超薄型設計です。
電源装置一体型で狭いスペースへの取り付けやすさにもこだわりました。

仕様浅型、高気密SB、調光器不可種別フラットダウンライト幅(mm)Φ114質量(kg)0.2オフホワイト高さ(mm)(必要)36材質(本体)樹脂角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94埋め込み深さ(mm)36ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散配光(111°)取付可能天井厚(mm)5-25下面カバー樹脂(乳白)内容量1台
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00698821OD361603R75000(固有)97.111(100V)昼白色
9,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698830OD361604R73500(固有)94.211(100V)温白色
9,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698839OD361605R73500(固有)88.511(100V)電球色
9,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698848OD361606R55000(固有)1069(100V)昼白色
7,500
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698857OD361607R53500(固有)1009(100V)温白色
7,500
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698866OD361608R52700(固有)949(100V)電球色
7,500
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする