ODELIC(オーデリック)
高演色LED ハイコーンダウンライト
ダウンライト Qシリーズ
ハイコーンダウンライト
光源が奥に位置した目に優しいダウンライト
まぶしさを抑えた心地よい空間設計におすすめです。
高気密SB形
仕様
浅型、高気密SB、調光器不可
種別
ハイコーンダウンライト
質量(kg)
0.4
色
オフホワイト
材質(本体)
アルミ
角度(°)
傾斜天井対応:55(配光未対応)
平均演色評価数(Ra)
94
材質(カバー)
樹脂(乳白)
ランプの種類
LED一体型
光源寿命
50000時間
LED
高演色LED R15クラス2
入数
1台
調光方式
非調光
グリーン購入法
適合
取付可能天井厚(mm)
5-25
内容量
1台
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
4.5
7.2
色温度(K)
2700
5000
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
定格消費電力(W)
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00698577
OD361595R
Φ170
(必要)80
7.2
5000
80
¥
10,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698586
OD361596R
Φ170
(必要)80
7.2
2700
80
¥
10,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698595
OD361597R
Φ170
(必要)80
4.5
5000
80
¥
8,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698611
OD361598R
Φ170
(必要)80
4.5
2700
80
¥
8,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698620
OD361599R
Φ148
(必要)73
7.2
5000
73
¥
9,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698629
OD361600R
Φ148
(必要)73
7.2
2700
73
¥
9,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698638
OD361601R
Φ148
(必要)73
4.5
5000
73
¥
6,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698647
OD361602R
Φ148
(必要)73
4.5
2700
73
¥
6,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください