グローブマニア(川西工業)
フェイスタオルファインシルキー厚手80枚
使いきりタイプのフェイスタオル。厚手タイプでしっかり吸水。柔らかく優しい肌ざわり。
用途
建築現場・物流倉庫・スポーツ・洗顔
材質
レーヨン100%
色
ホワイト
寸法(cm)
20×20
目付(g/m
2
)
65±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(80枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00735361
6926
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください