LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型
ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト
屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃

仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用内容量1台
注意
※【受注生産品】

※現場での端部カットはできません。

※電源装置・調光器・信号線別売

※専用の電源装置が必要です。

※固定具(別売)は必ず必要です。
975件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00703556TF0030B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC61532435000(固有)103.3
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703565TF0033B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC6153543.35000(固有)102.4
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703581TF0036B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC6153843.55000(固有)104.5
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703590TF0039B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC6154143.85000(固有)103.9
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703599TF0042B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC6154444.15000(固有)103.1
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703608TF0045B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC6154744.35000(固有)105.1
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703617TF0048B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC6155044.65000(固有)104.3
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703626TF0051B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC6155344.95000(固有)103.6
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703635TF0054B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC6155645.25000(固有)103.2
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703651TF0057B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC6155945.45000(固有)104.6
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703660TF0060B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC6156245.75000(固有)104
13,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703669TF0063B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC61565465000(固有)103.5
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703678TF0066B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC6156846.25000(固有)104.8
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703687TF0069B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC6157146.55000(固有)104.3
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703696TF0072B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC6157446.85000(固有)103.8
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703705TF0075B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC61577475000(固有)104.8
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703721TF0078B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC6158047.35000(固有)104.3
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703730TF0081B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC6158347.65000(固有)104
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703739TF0084B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC6158647.95000(固有)103.6
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703748TF0087B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC6158948.15000(固有)104.5
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703757TF0090B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC6159248.45000(固有)104.1
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703766TF0093B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC6159548.75000(固有)103.7
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703775TF0096B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC6159848.95000(固有)104.6
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703791TF0099B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC61510149.25000(固有)104.2
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703800TF0102B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC61510449.55000(固有)103.8
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703809TF0105B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC61510749.75000(固有)104.6
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703818TF0108B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC6151104105000(固有)104.3
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703827TF0111B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC615113410.35000(固有)103.9
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703836TF0114B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC615116410.55000(固有)104.6
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703845TF0117B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC615119410.85000(固有)104.3
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703861TF0120B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC615122411.15000(固有)104
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703870TF0123B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC615125411.35000(固有)104.6
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703879TF0126B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC615128411.65000(固有)104.3
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703888TF0129B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC615131411.95000(固有)104.1
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703897TF0132B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC615134412.15000(固有)104.7
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703906TF0135B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC615137412.45000(固有)104.4
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703915TF0138B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC615140412.75000(固有)104.1
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703931TF0141B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC615143412.95000(固有)104.7
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703940TF0144B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC615146413.25000(固有)104.4
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703949TF0147B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC615149413.55000(固有)104.1
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703958TF0150B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC615152413.75000(固有)104.6
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703967TF0153B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC6151554145000(固有)104.4
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703976TF0156B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC615158414.35000(固有)104.1
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703985TF0159B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC615161414.55000(固有)104.6
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00704001TF0162B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC615164414.85000(固有)104.3
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00704010TF0165B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC6151674155000(固有)104.8
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00704019TF0168B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC615170415.35000(固有)104.6
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00704028TF0171B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC615173415.65000(固有)104.4
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00704037TF0174B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC615176415.85000(固有)104.8
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00704046TF0177B別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC615179416.15000(固有)104.5
27,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする