曜日別特売

LED間接照明 LINE(ライン) スタンダードタイプ サーカディアン間接照明 屋内用

LED間接照明 LINE(ライン) スタンダードタイプ サーカディアン間接照明 屋内用 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 LINE(ライン) スタンダードタイプ サーカディアン間接照明 屋内用 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 LINE(ライン) スタンダードタイプ サーカディアン間接照明 屋内用 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 LINE(ライン) スタンダードタイプ サーカディアン間接照明 屋内用 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 LINE(ライン) スタンダードタイプ サーカディアン間接照明 屋内用 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 LINE(ライン) スタンダードタイプ サーカディアン間接照明 屋内用 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 LINE(ライン) スタンダードタイプ サーカディアン間接照明 屋内用 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 LINE(ライン) スタンダードタイプ サーカディアン間接照明 屋内用 - ODELIC(オーデリック)

LED間接照明 LINE(ライン) スタンダードタイプ サーカディアン間接照明 屋内用
朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるサーカディアン照明
自然光の周期を再現した光で自動コントール
青空のような光、最高色温度20000KのAZURE(アズール)色LEDを搭載(※AZURE(アズール)色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に由来した独自の色温度名称です。)

仕様サーカディアン自動調光・自動調色機能付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明幅(mm)44高さ(mm)40材質(本体)アルミ(アルマイト)種類【LINE】スタンダードライプ サーカディアン間接照明 屋内用平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~20000K材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED一体型取付金具光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC928(サーカディアン自動調光・調色リモコン)入数1台光色電球色~アズール色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用内容量1台
注意
※コントローラーは別売りです。

※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00700239OL291475CR15001.619.2※昼光色時の値(固有)130.220(100V)
44,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00700248OL291476CR12001.315.5※昼光色時の値(固有)12917(100V)
40,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00700257OL291477CR9001.312※昼光色時の値(固有)12513(100V)
37,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00700266OL291478CR6001.38.2※昼光色時の値(固有)121.99(100V)
33,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする