ODELIC(オーデリック)
フレキシブルライン(トップビュー 20×20)用パーツ 固定具 取付レール
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20用 別売パーツ(固定具)
種別
フレキシブルライン別売パーツ
材質
アルミ
種類
固定具(取付レール)
取付面位置
壁面・天井面・傾斜面取付対応
注意
※器具の取付に必ず必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00695856
OA253543
1組(5個)
フレキシブルライン トップビュー 20×20
30
0.01
¥
1,500
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00727819
OA253544
1本
フレキシブル テープライト ドッドレス・ノーマルパワー
1000
0.2
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください