曜日別特売

フレキシブルライン(サイドビュー 3面発光 8×16)用パーツ 固定具 取付レール

フレキシブルライン(サイドビュー 3面発光 8×16)用パーツ 固定具 取付レール - ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン(サイドビュー 3面発光 8×16)用パーツ 固定具 取付レール - ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン(サイドビュー 3面発光 8×16)用パーツ 固定具 取付レール - ODELIC(オーデリック)

【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16用 別売パーツ(固定具)

適合フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16種別フレキシブルライン別売パーツ材質アルミ長さ(mm)30質量(kg)0.01種類固定具(取付レール)取付ピッチ(mm)300入数5個1組取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付対応内容量1組(5個)
注意
※器具の取付に必ず必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00695838OA253538
1,200
779
857(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする