曜日別特売

コネクター収納ホルダー

コネクター収納ホルダー - ODELIC(オーデリック)コネクター収納ホルダー - ODELIC(オーデリック)

【LINE ライン】スリムタイプ/曲線対応タイプ 別売パーツ(コネクタ収納ホルダー)
固定具Aを使用して連結する際に送り配線をきれいに収納できます。

付属品丸木ねじ(呼び3.1×16mm)×1個種別LINE(ライン)スリムタイプ/曲線対応タイプ材質ポリカーボネート長さ(mm)18幅(mm)43高さ(mm)10種類コネクター収納ホルダー入数(個)1内容量1個
注意
※壁面の縦方向への取り付けは、固定具を本体端に取付けるため、コネクター収納ホルダーは使えません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00695978OA253804
550
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする