ODELIC(オーデリック)
テープライト用パーツ 固定具
【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト用別売パーツ(固定具)です。
適合
フレキシブル テープライト
種別
テープライト別売パーツ
入数
5個1組
内容量
1組(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種類
取付ピッチ(mm)
取付面位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00695811
OA253533
アルミ
固定具(取付レール)
壁面(縦・横)150
壁面取付専用(※天井面、傾斜面には取り付けできません。※木ネジは付属しておりません。灯具に付属している木ネジをご使用ください。)
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00695865
OA253535
ポリカーボネート(透明)
固定具(クリップ)
300
壁面・天井面・傾斜面取付対応
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください