ODELIC(オーデリック)
LED間接照明 フレキシブルライン サイドビュー3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型
側面も光るドットレスな拡散光
多用途に使える横曲げタイプ
仕様
電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合
(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別
LED間接照明
材質
樹脂
幅(mm)
10
高さ(mm)
18
種類
【FLEXIBLE】フレキシブルライン 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)
24
ランプの種類
LED一体型
光源寿命
40000時間
入数
1台
調光方式
連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否
○
調色の可否
×
内容量
1台
注意
※固定具(別売)は必ず必要です。
※
※端部は50mm単位で現場でカット可能です。
※
※専用の電源装置が必要です。
※
※屋内取付専用
※
※電源装置・調光器・信号線別売
※
※電源線は本体の横側に出ています。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00716007
FLM0100S3B
1007
12
5000
(固有)44.5
535
¥
12,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716016
FLM0100S3E
1007
12
3000
(固有)41.6
500
¥
12,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716025
FLM0100S3F
1007
12
2700
(固有)41.2
495
¥
12,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716041
FLM0200S3B
2007
24
5000
(固有)44.5
1070
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716050
FLM0200S3E
2007
24
3000
(固有)41.6
1000
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716059
FLM0200S3F
2007
24
2700
(固有)41.2
990
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716068
FLM0300S3B
3007
36
5000
(固有)44.5
1605
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716077
FLM0300S3E
3007
36
3000
(固有)41.6
1500
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716086
FLM0300S3F
3007
36
2700
(固有)41.2
1485
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716095
FLM0400S3B
4007
48
5000
(固有)44.5
2140
¥
39,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716111
FLM0400S3E
4007
48
3000
(固有)41.6
2000
¥
39,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716120
FLM0400S3F
4007
48
2700
(固有)41.2
1980
¥
39,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716129
FLM0500S3B
5007
60
5000
(固有)44.5
2675
¥
48,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716138
FLM0500S3E
5007
60
3000
(固有)41.6
2500
¥
48,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716147
FLM0500S3F
5007
60
2700
(固有)41.2
2475
¥
48,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください