ODELIC(オーデリック)
フレキシブルライン(トップビュー 20×20)用パーツ エンドキャップ(接着剤付)
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20用 別売パーツ(エンドキャップ)
用途
灯具をカットした際に使用します
適合
フレキシブル テープライト ドッドレス・ノーマルパワー
セット内容
エンドキャップ×2個、接着剤
種別
フレキシブルライン別売パーツ
種類
エンドキャップ
材質(エンドキャップ)
シリコン(乳白)
内容量
1セット
注意
※フレキシブルラインを現場でカットした時は必ず端末処理にご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00727871
OA253545
¥
1,300
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください