ODELIC(オーデリック)
LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型
側面も光るドットレスな拡散光
多用途に使える縦曲げタイプ
仕様
電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合
(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別
LED間接照明
材質
樹脂
幅(mm)
12
高さ(mm)
12
種類
【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)
24
ランプの種類
LED一体型
光源寿命
40000時間
入数
1台
調光方式
連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否
○
調色の可否
×
内容量
1台
注意
※固定具(別売)は必ず必要です。
※
※端部は50mm単位で現場でカット可能です。
※
※専用の電源装置が必要です。
※
※屋内取付専用
※
※電源装置・調光器・信号線別売
※
※電源線は本体の横側に出ています。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00720189
FLM0100T3B
1007
14
5000
(固有)100
1400
¥
12,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00720198
FLM0200T3B
2007
28
5000
(固有)100
2800
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00720207
FLM0300T3B
3007
42
5000
(固有)100
4200
¥
30,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00720216
FLM0400T3B
4007
56
5000
(固有)100
5600
¥
39,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00720225
FLM0500T3B
5007
70
5000
(固有)100
7000
¥
48,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00725448
FLM0100T3E
1007
14
3000
(固有)98.5
1380
¥
12,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00725457
FLM0100T3F
1007
14
2700
(固有)93.2
1305
¥
12,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00725466
FLM0200T3E
2007
28
3000
(固有)98.5
2760
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00725475
FLM0200T3F
2007
28
2700
(固有)93.2
2610
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00725491
FLM0300T3E
3007
42
3000
(固有)98.5
4140
¥
30,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00725500
FLM0300T3F
3007
42
2700
(固有)93.2
3915
¥
30,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00725509
FLM0400T3E
4007
56
3000
(固有)98.5
5520
¥
39,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00725518
FLM0400T3F
4007
56
2700
(固有)93.2
5220
¥
39,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00725527
FLM0500T3E
5007
70
3000
(固有)98.5
6900
¥
48,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00725536
FLM0500T3F
5007
70
2700
(固有)93.2
6525
¥
48,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください