LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型

LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 - ODELIC(オーデリック)

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型
ドットの無い次世代テープライト
明るい高光束タイプ
ドット状の映り込みが出ません。
端部は50mm単位で現場でカット可能です。

仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×内容量1台
注意
※端部は50mm単位で現場でカット可能です。

※専用の電源装置が必要です。

※屋内取付専用

※電源装置・調光器・信号線別売
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00722937TLM0100D1010147153500
9,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00722946TLM0200D2010147303500
15,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
00722955TLM0300D3010147453500
21,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00722971TLM0400D4010147603500
27,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00722980TLM0500D5010147753500
33,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00722989TLM0100LE101013583000
7,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
00722998TLM0100LF101013582700
7,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
00723007TLM0200LE2010135163000
13,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
00723016TLM0200LF2010135162700
13,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
00723025TLM0300LE3010135243000
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00723041TLM0300LF3010135242700
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00723050TLM0400LE4010135323000
25,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00723059TLM0400LF4010135322700
25,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00723068TLM0500LE5010135403000
31,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00723077TLM0500LF5010135402700
31,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする