ODELIC(オーデリック)
LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型
上面のみ発光するシャープな光
埋込ライン照明におすすめ
仕様
電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合
(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別
LED間接照明
材質
樹脂
幅(mm)
23
高さ(mm)
23
種類
【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)
24
ランプの種類
LED一体型
光源寿命
40000時間
入数
1台
調光方式
連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否
○
調色の可否
×
内容量
1台
注意
※固定具(別売)は必ず必要です。
※
※端部は50mm単位で現場でカット可能です。
※
※専用の電源装置が必要です。
※
※屋内取付専用
※
※電源装置・調光器・信号線別売
※
※電源線は本体の下側に出ています。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00718859
FLM0100T1B
1013
14
5000
(固有)49.2
690
¥
17,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00718868
FLM0100T1E
1013
14
3000
(固有)47.8
670
¥
17,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00718877
FLM0100T1F
1013
14
2700
(固有)47.8
670
¥
17,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00718886
FLM0200T1B
2013
28
5000
(固有)49.2
1380
¥
30,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00718895
FLM0200T1E
2013
28
3000
(固有)47.8
1340
¥
30,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00718911
FLM0200T1F
2013
28
2700
(固有)47.8
1340
¥
30,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00718920
FLM0300T1B
3013
42
5000
(固有)49.2
2070
¥
43,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00718929
FLM0300T1E
3013
42
3000
(固有)47.8
2010
¥
43,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00718938
FLM0300T1F
3013
42
2700
(固有)47.8
2010
¥
43,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00718947
FLM0400T1B
4013
56
5000
(固有)49.2
2760
¥
56,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00718956
FLM0400T1E
4013
56
3000
(固有)47.8
2680
¥
56,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00718965
FLM0400T1F
4013
56
2700
(固有)47.8
2680
¥
56,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00718981
FLM0500T1B
5013
70
5000
(固有)49.2
3450
¥
69,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00718990
FLM0500T1E
5013
70
3000
(固有)47.8
3350
¥
69,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00718999
FLM0500T1F
5013
70
2700
(固有)47.8
3350
¥
69,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください