曜日別特売

LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】

LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)

【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型
上面のみ発光するシャープな光
埋込ライン照明におすすめ

仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)23高さ(mm)23種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×内容量1台
注意
※【受注生産品】

※固定具(別売)は必ず必要です。

※端部は50mm単位で現場でカット可能です。

※専用の電源装置が必要です。

※屋内取付専用

※電源装置・調光器・信号線別売

※電源線は本体の下側に出ています。
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00716156FLM0030T1B3134.25000(固有)49.2207
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716165FLM0030T1E3134.23000(固有)47.8201
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716181FLM0030T1F3134.22700(固有)47.8201
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716190FLM0035T1B3634.95000(固有)49.3242
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716199FLM0035T1E3634.93000(固有)47.9235
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716208FLM0035T1F3634.92700(固有)47.9235
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716217FLM0040T1B4135.65000(固有)49.2276
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716226FLM0040T1E4135.63000(固有)47.8268
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716235FLM0040T1F4135.62700(固有)47.8268
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716251FLM0045T1B4636.35000(固有)49.3311
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716260FLM0045T1E4636.33000(固有)47.9302
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716269FLM0045T1F4636.32700(固有)47.9302
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716278FLM0050T1B51375000(固有)49.2345
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716287FLM0050T1E51373000(固有)47.8335
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716296FLM0050T1F51372700(固有)47.8335
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716305FLM0055T1B5637.75000(固有)49.3380
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716321FLM0055T1E5637.73000(固有)47.9369
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716330FLM0055T1F5637.72700(固有)47.9369
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716339FLM0060T1B6138.45000(固有)49.2414
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716348FLM0060T1E6138.43000(固有)47.8402
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716357FLM0060T1F6138.42700(固有)47.8402
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716366FLM0065T1B6639.15000(固有)49.3449
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716375FLM0065T1E6639.13000(固有)47.9436
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716391FLM0065T1F6639.12700(固有)47.9436
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716400FLM0070T1B7139.85000(固有)49.2483
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716409FLM0070T1E7139.83000(固有)47.8469
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716418FLM0070T1F7139.82700(固有)47.8469
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716427FLM0075T1B76310.55000(固有)49.3518
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716436FLM0075T1E76310.53000(固有)47.9503
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716445FLM0075T1F76310.52700(固有)47.9503
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716461FLM0080T1B81311.25000(固有)49.2552
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716470FLM0080T1E81311.23000(固有)47.8536
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716479FLM0080T1F81311.22700(固有)47.8536
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716488FLM0085T1B86311.95000(固有)49.3587
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716497FLM0085T1E86311.93000(固有)47.8570
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716506FLM0085T1F86311.92700(固有)47.8570
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716515FLM0090T1B91312.65000(固有)49.2621
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716531FLM0090T1E91312.63000(固有)47.8603
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716540FLM0090T1F91312.62700(固有)47.8603
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716549FLM0095T1B96313.35000(固有)49.3656
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716558FLM0095T1E96313.33000(固有)47.8637
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716567FLM0095T1F96313.32700(固有)47.8637
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716576FLM0105T1B106314.75000(固有)49.3725
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716585FLM0105T1E106314.73000(固有)47.8704
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716601FLM0105T1F106314.72700(固有)47.8704
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716610FLM0110T1B111315.45000(固有)49.2759
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716619FLM0110T1E111315.43000(固有)47.8737
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716628FLM0110T1F111315.42700(固有)47.8737
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716637FLM0115T1B116316.15000(固有)49.3794
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00716646FLM0115T1E116316.13000(固有)47.8771
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする