ODELIC(オーデリック)
テープライト(ドットレス・ノーマルパワー)用パーツ エンドキャップ(接着剤付)
【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト(ドットレス・ノーマルパワー)用別売パーツ(エンドキャップ)です。
適合
フレキシブル テープライト ドッドレス・ノーマルパワー
セット内容
エンドキャップ×2個、接着剤
種別
テープライト別売パーツ
種類
エンドキャップ
材質(エンドキャップ)
シリコン(乳白)
内容量
1セット
注意
※フレキシブルラインを現場でカットした時は必ず端末処理にご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00727837
OA253550
¥
1,000
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください