曜日別特売

耐油ハイブリッドアルファ

耐油ハイブリッドアルファ - グローブマニア(川西工業)耐油ハイブリッドアルファ - グローブマニア(川西工業)耐油ハイブリッドアルファ - グローブマニア(川西工業)耐油ハイブリッドアルファ - グローブマニア(川西工業)耐油ハイブリッドアルファ - グローブマニア(川西工業)

塩化ビニル樹脂とニトリルゴムを配合したことで、手にしなやかにフィットします。
トリプルコーティングしており、耐油性・耐磨耗性に優れています。

用途水産・漁業・機械工業・自動車関連業・土木・建築業・石油・化学工業。材質表:塩化ビニル樹脂(可塑剤)・ニトリルゴム、裏:綿厚さ(mm)1.5パープル全長(cm)27RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
007305492314MM7.420.6
オープン
798
878(税込)
7日以内出荷
007305582314LL7.822.8
オープン
798
878(税込)
7日以内出荷
007305672314XLXL8.424
オープン
798
878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする