かんたんハンドルテーブル

かんたんハンドルテーブル - CAPStyleかんたんハンドルテーブル - CAPStyleかんたんハンドルテーブル - CAPStyleかんたんハンドルテーブル - CAPStyleかんたんハンドルテーブル - CAPStyle

ハンドルに取り付けられるテーブル
食事やパソコン等を置くことができます
ハンドルカバーを装着したハンドルにも使用可能
ベルト調節式で、お好みの角度に設定ができます
ベルトは滑り止め機能付きでしっかり固定
テーブルサイズ:幅39.5×奥行き23.5cm
耐荷重:約3.0kg

用途ベルトにかけるだけ!簡単ハンドルテーブル本体質量(g)650パッケージサイズ(mm)W400×D30×H265内容量1個
注意
※14インチノートパソコンまで対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00734085LS-19
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする