曜日別特売

CONNECTED LIGHTING専用コントローラ シーン切替スイッチ

CONNECTED LIGHTING専用コントローラ シーン切替スイッチ - ODELIC(オーデリック)CONNECTED LIGHTING専用コントローラ シーン切替スイッチ - ODELIC(オーデリック)CONNECTED LIGHTING専用コントローラ シーン切替スイッチ - ODELIC(オーデリック)CONNECTED LIGHTING専用コントローラ シーン切替スイッチ - ODELIC(オーデリック)CONNECTED LIGHTING専用コントローラ シーン切替スイッチ - ODELIC(オーデリック)CONNECTED LIGHTING専用コントローラ シーン切替スイッチ - ODELIC(オーデリック)CONNECTED LIGHTING専用コントローラ シーン切替スイッチ - ODELIC(オーデリック)CONNECTED LIGHTING専用コントローラ シーン切替スイッチ - ODELIC(オーデリック)

CONNECTED LIGHTING Bluetooth シーン切替スイッチ
ボタン1つでシーンを切り替え。5シーンまで対応
お好みのシーンを登録&再生できるコネクテッドライティング専用スイッチです。
主電源ONのまま、ON-OFF/シーン操作が可能

仕様グループ設定:1グループまで、シーン登録:5シーンまで適合CONNECTED LIGHTINGシーン切替スイッチ、1個用スイッチボックスに適合種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー材質樹脂幅(mm)70高さ(mm)120種類コネクテッドスイッチ(シーン切替スイッチ)入数(個)1別売品番コネクテッドスイッチ:LC617・LC620・LC621、リモコン:RC911・RC912・RC913・RC917・RC918・RC919・RC921、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)コントローラBluetoothコントローラ:別売内容量1個
注意
※シーン切替スイッチは単独回路でご使用ください。照明器具を直接配線することはできません。

※3路スイッチの使用はできません。

※【ご注意】シーン登録時には、別途、調光・調色が可能なコネクテッドスイッチまたはリモコンが必要になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00695951LC625出:13白色
16,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
00695960LC626出:9白色
18,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
00695969LC627出:9黒色
18,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする