CONNECTED LIGHTING専用コントローラー

CONNECTED LIGHTING専用コントローラー - ODELIC(オーデリック)CONNECTED LIGHTING専用コントローラー - ODELIC(オーデリック)

CONNECTED LIGHTING専用コントローラー
このリモコン送信器を使うことで、サーカディアン調光調色に対応している照明器具を設定した時刻で、毎日24時間自動で調光調色点灯(サーカディアン動作)させることができます。

仕様壁付ホルダー付種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー材質樹脂(白色)幅(mm)58高さ(mm)172種類サーカディアン自動調光・調色リモコン機能自動 調光・調色、タイマー設定、4シーン設定、6グループ設定入数(個)1内容量1個
注意
※壁スイッチは必ず設置してください。

※LC-FREE CIRCADIAN以外のコネクテッドライティング器具にも使用可能ですが、サーカディアン自動調光・調色はできません。

※サーカディアン照明のシーリングライト、ベースライトはリモコンが付属しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00695987RC928
11,900
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする