曜日別特売

ゴム引き薄手手袋5双組

ゴム引き薄手手袋5双組 - 勝星産業ゴム引き薄手手袋5双組 - 勝星産業ゴム引き薄手手袋5双組 - 勝星産業ゴム引き薄手手袋5双組 - 勝星産業ゴム引き薄手手袋5双組 - 勝星産業

作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。
摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。
10ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減。

用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等材質ポリエステル・レーヨン、滑り止め:天然ゴムブラックサイズフリーサイズ全長(cm)約24ゲージ数10ゲージ内容量1組(1組×5双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00735406#585
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする