曜日別特売

サウンドイルミバー 8color

サウンドイルミバー 8color - CAPStyleサウンドイルミバー 8color - CAPStyleサウンドイルミバー 8color - CAPStyleサウンドイルミバー 8color - CAPStyleサウンドイルミバー 8color - CAPStyleサウンドイルミバー 8color - CAPStyleサウンドイルミバー 8color - CAPStyleサウンドイルミバー 8color - CAPStyle

サウンドセンサー付き高輝度LEDイルミネーション
RGB LEDで8色の発光、全面発光の流れるレインボーが可能
6通りの発光パターンが可能
電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き
パソコンなどのUSB電源でも使える
エアコンクリップ取り付け/両面テープ貼り付けの2WAY
コード長:約1m
付属品:エアコンクリップ×1個/両面テープ×2枚

用途踊る!サウンドイルミネーション本体質量(g)41パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180入力USB Type-A(DC5V)内容量1本
取扱説明書:(0.73MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00734241LE-205
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする