AFF WARE
LANコネクタ CAT5e RJ45 単線仕様
パソコン、プリンター、ゲーム機器、AV機器、その他ネットワーク機器とモデム、ルーターを接続するLANケーブル自作用のカテゴリー5e対応RJ45コネクタ(モジュラープラグ)です。
仕様
単線
形状
RJ45
寸法(mm)
22×11×14
規格
CAT5e
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5 ( 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T )
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00734250
AFF-MOD001-10
1セット(10個)
1セット(10個)
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
00734259
AFF-MOD001-100
1セット(100個)
1セット(100個)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください