ODELIC(オーデリック)
高演色LED ブラケットライト コーナー灯
上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット
さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。
<R15クラス2>肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。
仕様
調光器:不可
種別
ブラケットライト(コーナー灯)
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
148
寸法(mm)
(出)147
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
119
構造
密閉型
平均演色評価数(Ra)
94
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
入数
1台
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※
※ランプ別梱包
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
定格消費電力(W)
色温度(K)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00696030
OB255377LR
グローブ:化粧ネジ式
5
2700
LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GL
(固有)36.8
¥
12,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696039
OB255377NR
グローブ:化粧ネジ式
5
5000
LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GN
(固有)40.4
¥
12,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696048
OB255377WR
グローブ:化粧ネジ式
5
3500
LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GW
(固有)39
¥
12,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696066
OB255377BR
グローブ:化粧ネジ式
6
2700~6500
LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GB
(固有)30.6
¥
17,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696109
OB255379LR
グローブ:化粧ネジ式
5
2700
LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GL
(固有)26
¥
12,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
00696118
OB255379NR
グローブ:化粧ネジ式
5
5000
LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GN
(固有)28.6
¥
12,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696127
OB255379WR
グローブ:化粧ネジ式
5
3500
LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GW
(固有)27.6
¥
12,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696231
OB255379BR
グローブ:グローブ引掛式
6
2700~6500
LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GB
(固有)21.6
¥
17,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください