ODELIC(オーデリック)
高演色LED ブラケットライト ステンドグラスシリーズ
モノトーンカラーで仕上げたステンドグラスシリーズ
簡素で温かみのある佇まいはくらしの空間をやさしく照らします。
仕様
調光器:不可
種別
ブラケットライト(ステンドグラスシリーズ)
幅(mm)
130
寸法(mm)
(出)80
質量(kg)
0.7
取付
グローブ:グローブ引掛式
高さ(mm)
130
構造
上下面開放
平均演色評価数(Ra)
94
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
入数
1台
内容量
1台
注意
※ランプ別梱包
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
5
6
色温度(K)
2700
2700~6500
3500
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
選択してください
(固有)21.5
(固有)25.8
(固有)27.4
(固有)28.4
(固有)47.5
(固有)57
(固有)60.4
(固有)62.8
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
定格消費電力(W)
色温度(K)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00696337
OB255380LR
グローブ:ステンドグラス(黒色/上下面透明)
5
2700
LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GL
(固有)25.8
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696346
OB255380NR
グローブ:ステンドグラス(黒色/上下面透明)
5
5000
LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GN
(固有)28.4
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696355
OB255380WR
グローブ:ステンドグラス(黒色/上下面透明)
5
3500
LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GW
(固有)27.4
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696371
OB255382LR
グローブ:ステンドグラス(乳白)
5
2700
LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GL
(固有)57
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696380
OB255382NR
グローブ:ステンドグラス(乳白)
5
5000
LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GN
(固有)62.8
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696389
OB255382WR
グローブ:ステンドグラス(乳白)
5
3500
LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GW
(固有)60.4
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696398
OB255380BR
グローブ:ステンドグラス(黒色/上下面透明)
6
2700~6500
LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GB
(固有)21.5
¥
27,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696407
OB255382BR
グローブ:ステンドグラス(乳白)
6
2700~6500
LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GB
(固有)47.5
¥
27,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください