曜日別特売

LED エクステリアポーチライト インダイレクト型ブラケットライト

LED エクステリアポーチライト インダイレクト型ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト インダイレクト型ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト インダイレクト型ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト インダイレクト型ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト インダイレクト型ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト インダイレクト型ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト インダイレクト型ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト インダイレクト型ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)

光害への配慮をするインダイレクトの薄型ブラケットライト
アース工事やパッキン不要な省施工型です。

仕様埋込ボックス:取付不可、調光器:不可種別エクステリアボーチライト寸法(mm)(出)47質量(kg)1.6取付下向き取付専用構造二重絶縁構造、防水パッキンレス型、防雨型定格消費電力(W)10.9平均演色評価数(Ra)83色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間皮相電力(VA)11(100V)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具100W相当下面カバーポリカーボネート(透明)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
材質(本体)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00697816OG264236Φ270丸形アルミダイカスト(黒色)(固有)76.3832
39,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697825OG264235Φ270丸形アルミダイカスト(マットシルバー色)(固有)88.3963
39,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697841OG264233270角形アルミダイカスト(マットシルバー色)(固有)99.21082
39,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697850OG264234270角形アルミダイカスト(黒色)(固有)93.31018
39,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする