曜日別特売

510 セイデンボウスイボウカンパンツ

510 セイデンボウスイボウカンパンツ - ジーベック510 セイデンボウスイボウカンパンツ - ジーベック510 セイデンボウスイボウカンパンツ - ジーベック510 セイデンボウスイボウカンパンツ - ジーベック510 セイデンボウスイボウカンパンツ - ジーベック

表地2WAYストレッチで動きやすい
撥水加工
フード取り外し可能
フードヘルメット対応
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品

用途
一般作業
通勤・通学
アウトドア
仕様JIST8118適合商品・エコマーククロエコマーク認定認定混率(%)表ポリエステル100 、裏ポリエステル90/ポリウレタン10、中綿ポリエステル100股下(cm)76機能撥水・ストレッチ、エコ商品防水性耐水圧10000mm、透湿性20000gエコマーク認定番号23 103 002内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00735501510SS60~68
15,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
00735510510S66~74
15,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
00735519510M72~80
15,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
00735537510LL86~96
15,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
007355465103L94~104
15,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
007355555104L102~112
15,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
007355715105L110~120
15,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
00735528510L78~88
15,000
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする