ジーベック
2823 ゲンバフクストレッチカーゴパンツ
超伸びストレッチ素材
両胸ファスナーポケット付きポケット装備
用途
土木建設
製造業
ハードワーク
混率(%)
綿97/ポリウレタン3
股下(cm)
80
材質(ボタン)
金属ドットボタン
材質(ファスナー)
金属
内容量
1着
注意
※製品洗い加工を施しておりますので、多少誤差がございます
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00738511
2823
ネイビーブルー
S
75
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
00738520
2823
ネイビーブルー
M
80
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
00738529
2823
ネイビーブルー
L
85
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
00738538
2823
ネイビーブルー
LL
90
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
00738547
2823
ネイビーブルー
3L
95
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
00738556
2823
ネイビーブルー
4L
100
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
00738565
2823
ネイビーブルー
5L
105
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
00738581
2823
サンドベージュ
S
75
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
00738590
2823
サンドベージュ
M
80
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
00738599
2823
サンドベージュ
L
85
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
00738608
2823
サンドベージュ
LL
90
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
00738617
2823
サンドベージュ
3L
95
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
00738626
2823
サンドベージュ
4L
100
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
00738635
2823
サンドベージュ
5L
105
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
00738651
2823
アーミーグリーン
S
75
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
00738660
2823
アーミーグリーン
M
80
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
00738669
2823
アーミーグリーン
L
85
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
00738678
2823
アーミーグリーン
LL
90
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
00738687
2823
アーミーグリーン
3L
95
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
00738696
2823
アーミーグリーン
4L
100
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
00738705
2823
アーミーグリーン
5L
105
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください