曜日別特売

高演色LED シーリングライト

高演色LED シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングライト - ODELIC(オーデリック)

クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。

適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)クローム色モール取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色調光の可否不可内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00697667OL251197BCR2Φ570212949(固有)116.7
61,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
00697676OL251617BCR1Φ5701.912947(固有)108.9
51,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697685OL251198BCR1Φ5701.912942(固有)106.9
46,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697701OL251618BCR1Φ5201.811636(固有)104.1
41,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697710OL251814BCR1Φ5201.811630(固有)108
39,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする