曜日別特売

高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライト

高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライト - ODELIC(オーデリック)

安心・便利な、もしものあかり「住宅用非常灯付シーリングライト」
シーリングライトが停電時に非常点灯。
自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。
別売の停電検知装置が停電を検知。30分以上、住宅用非常灯が自動で点灯します。
クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。

仕様通常時メインLED点灯・停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯、自己点検機能付、電池内蔵形、ファインアクリル適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別住宅用非常灯付シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ570質量(kg)2クローム色モール取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)129区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500、(非常用LED)5000電池(交換電池)BB-03050ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色、(非常用LED)昼白色調光方式連続調光100-1%・調色非常灯評定番号(住宅用)AH1-003調光の可否不可内容量1台
注意
※別売りの停電検知装置(OA253300)が必要です。

※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00697719OL251617BRE147(固有)108.948(100V)5120※白色時の値~12畳
65,600
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697728OL251198BRE142(固有)106.943(100V)4490※白色時の値~10畳
60,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする