オーム電機
LEDシーリングライト 2~6畳用
直径28cmのシーリングライト
ワンルーム・子供部屋・納戸・内玄関などに
壁スイッチで3段階に明るさ調節できます
取り付け簡単
LED5年保証対象商品
質量(g)
約530
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
24.5(100%点灯時)、11.5(50%点灯時)、2.9(10%点灯時)
定格電圧(V)
100
本体寸法(mm)
(約)Φ280×高さ79(プラグ含まず)
光源
LED×72灯使用(交換不可)
演色指数(Ra)
80
調光率(%)
100-50-10
調光の可否
○
適用畳数
2~6
調色の可否
×
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00733611
LE-Y26GS-WL
電球色
114.2(100%点灯時)
(100%点灯時)2800/(50%点灯時)1400/(10%点灯時)380
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
00733620
LE-Y26GS-WD
昼光色
118.3(100%点灯時)
(100%点灯時)2900/(50%点灯時)1500/(10%点灯時)400
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください