小さめでも明るい、直径45cmの高演色LEDシーリングライト
全光束5000ルーメンの明るさ(100%点灯時)
演色性Ra93で彩りあざやか
「Ra93」は文字が見やすく、目にやさしいので勉強や読書、ネイルなどの照明用としておすすめです
4段階(100%/75%/50%/25%)調光機能付き
30分・60分オフタイマー付き
電源、調光、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き
調光は壁スイッチでも設定可能
消費電力45W(100%点灯時)で省エネ
定格寿命 約40000時間の長寿命LED
適用畳数は~12畳
光源色は昼光色
LED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書、リモコン消費電力(W)100%点灯時…4575%点灯時…33.550%点灯時…22.525%点灯時…11.5定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機時 0.5本体質量(kg)約1.1定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×93光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約111.175%点灯時…約116.450%点灯時…約115.525%点灯時…約113.0光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3900/(50%点灯時)約2600/(25%点灯時)約1300使用場所室内用演色指数(Ra)93調光の可否○適用畳数12調色の可否×内容量1個