オーム電機
LEDミニシーリングライト 調光タイプ
壁スイッチで3段階に明るさ調節できます
平均演色評価数Ra93で色鮮やか
取り付け簡単
LED5年保証対象商品
電源(V)
AC100 50/60Hz
定格電圧(V)
100
光源
LED×48灯使用(交換不可)
光源色
昼光色
使用場所
屋内(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)
93
調光率(%)
100-50-10
調光の可否
○
調色の可否
×
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
本体寸法(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00733735
LE-Y7BC-TD
約140
8.1(100%点灯時)、4.0(50%点灯時)、1.1(10%点灯時)
(約)Φ130×42(プラグ含まず)
100(100%点灯時)
(100%点灯時)810/(50%点灯時)410/(10%点灯時)95
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
00733751
LE-Y13BC-TD
約208
14.2(100%点灯時)、6.8(50%点灯時)、1.7(10%点灯時)
(約)Φ160×45(プラグ含まず)
95.7(100%点灯時)
(100%点灯時)1360/(50%点灯時)700/(10%点灯時)170
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください