ODELIC(オーデリック)
AC MOTOR FAN シーリングファン ヴィンテージウッド調 本体
AC MOTOR FAN ヴィンテージウッド調
古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。
人気のヴィンテージスタイルのインテリアに合わせて羽根色をセレクトできます。
材質
鋼(オフブラック色)
取付
パイプ吊り
高さ(mm)
346
備考
傾斜天井対応35度(延長パイプ WF837P1~838P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプ WF836P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)
機能
風向切替
材質(羽根)
木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味)
リモコン
付属
入数
1台
施工内容
簡易結線型
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※配線は必ず壁スイッチを設けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00700117
WF831P1
シーリングファン ヴィンテージウッド調(4枚羽根)
Φ1219
5.2
傾斜天井対応:8
¥
78,800
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00700126
WF833P1
シーリングファン ヴィンテージウッド調(5枚羽根)
Φ1025
4.5
傾斜天井対応:10
¥
76,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください