LEDシーリングライト リモコン付き

LEDシーリングライト リモコン付き - オーム電機LEDシーリングライト リモコン付き - オーム電機LEDシーリングライト リモコン付き - オーム電機LEDシーリングライト リモコン付き - オーム電機

直径45cmのシーリングライト
100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き
30分/60分オフタイマー付き
電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き
調光はリモコンと壁スイッチで設定可能
LED5年保証対象商品

付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87消費電力100%点灯時…4575%点灯時…3450%点灯時…2325%点灯時…12本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約11075%点灯時…約11050%点灯時…約10825%点灯時…約104光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3750/(50%点灯時)約2500/(25%点灯時)約1250使用場所屋内用(屋外使用禁止)調光の可否適用畳数12調色の可否×内容量1個
関連資料:(4.55MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00733909LE-Y45DBG-W5
7,480
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする