オーム電機
LEDシーリングライト 調光 昼光色
直径40cmのシーリングライト
明るさ4段階調光
30分・60分のオフタイマー付き
光源色は昼光色
リモコン付き
LED5年保証対象商品
付属品
リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
100
電力(W)
常夜灯…0.5、待機時…0.2
本体寸法(mm)
(約)直径Φ400×高さ93
本体質量(kg)
約1.0
定格寿命(時間)
約40000
光源
チップ型LED(交換不可)
光源色
昼光色
使用場所
室内用
演色指数(Ra)
83
調光の可否
○
調色の可否
×
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00733586
LE-Y24D6G-W5
100%点灯時…2475%点灯時…1750%点灯時…1125%点灯時…5
100%点灯時…約133.375%点灯時…約141.150%点灯時…約145.425%点灯時…約160.0
(100%点灯時)約3200/(75%点灯時)約2400/(50%点灯時)約1600/(25%点灯時)約800
6
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
00733595
LE-Y32D8G-W5
100%点灯時…3275%点灯時…2350%点灯時…1525%点灯時…8
100%点灯時…約125.075%点灯時…約130.450%点灯時…約133.325%点灯時…約125.0
(100%点灯時)約4000/(75%点灯時)約3000/(50%点灯時)約2000/(25%点灯時)約1000
8
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください