LEDシーリングライト 6畳用 調光

LEDシーリングライト 6畳用 調光 - オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光 - オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光 - オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光 - オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光 - オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光 - オーム電機

直径45cmのシーリングライト
寝室・リビングルーム・ワンルームなどに
リモコンで6段階に明るさ調節
壁スイッチで3段階に明るさ調節
取り付け簡単
適用畳数は~6畳
LED5年保証対象商品

付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(kg)本体…約1、リモコン…約39電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.06(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17光源LED×48灯使用(交換不可)演色指数(Ra)80調光率(%)リモコン調光…100-75-50-25-10-ナイトライト、壁スイッチ調光…100-50-ナイトライト調光の可否適用畳数6電池寿命(年)乾電池(リモコン):約2(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)調色の可否×内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00733638LE-Y30S6R-WD昼光色126.5(100%点灯時)(100%点灯時)3100/(50%点灯時)1500/(ナイトライト使用時)1.2
3,980
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
00733629LE-Y30S6R-WL電球色122.4(100%点灯時)(100%点灯時)3000/(50%点灯時)1400/(ナイトライト使用時)1.2
3,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00733629LE-Y30S6R-WL00733638LE-Y30S6R-WDLE-Y30S6R-WL LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機 00733638LEDシーリングライト 6畳用 調光オーム電機1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする