LEDミニシーリングライト 人感センサー 昼光色

LEDミニシーリングライト 人感センサー 昼光色 - オーム電機LEDミニシーリングライト 人感センサー 昼光色 - オーム電機LEDミニシーリングライト 人感センサー 昼光色 - オーム電機LEDミニシーリングライト 人感センサー 昼光色 - オーム電機LEDミニシーリングライト 人感センサー 昼光色 - オーム電機LEDミニシーリングライト 人感センサー 昼光色 - オーム電機LEDミニシーリングライト 人感センサー 昼光色 - オーム電機LEDミニシーリングライト 人感センサー 昼光色 - オーム電機
(3件のレビュー)

暗い場所で動きを検知して自動で点灯する人感センサー付き
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに
取り付け簡単

電源(V)AC100 50/60Hz定格電圧(V)100光源LED×48灯使用(交換不可)検知範囲人感センサー:2.5mの高さで直径約4m光源色昼光色点灯保持時間約60秒使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00733708LE-Y7RB-WD約1297.6107.8820
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
00733717LE-Y13RB-WD約18813.8119.51650
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-14
用途: 玄関天井灯
その他業種

センサ範囲が、実際に使ってみると程よい感じでした。
我が家の玄関天井灯は、三和土に立っていると届かないところにあり、帰宅時に点灯するのはすごく大変だったのですが、これに替えてからは玄関ドア開けて一歩入ると勝手に点灯してくれるので助かっています。

2026-01-09
用途: 炊事場の照明として購入!
サービス業

元々、付いてた20W直管タイプの蛍光灯の本体が古くなって来てたんで、この商品を購入!先に2階廊下の照明を別のシーリングライトに交換したけんど、それより小さくても明るくてセンサーの反応も良くて気に入ってますヽ(*^ω^*)ノ

2025-06-13
用途: 車庫内の照明
建設業・工事業

100ワット以上の明るさが有ります。センサー付きでお値打ち価格で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする