曜日別特売

LEDペンダントライト用光源 セード別売

LEDペンダントライト用光源 セード別売 - オーム電機LEDペンダントライト用光源 セード別売 - オーム電機LEDペンダントライト用光源 セード別売 - オーム電機LEDペンダントライト用光源 セード別売 - オーム電機

お好きなセードと組み合わせて使えるLEDペンダントライト用の光源です
プルスイッチで全灯、50%点灯、常夜灯、消灯の切り替えができます
光源の交換不要で手間が掛からずローコストです
定格寿命40000時間の長寿命LED
プルスイッチはチェーンとひもタイプから選べます
LED5年保証対象商品

付属品保証書付取扱説明書、プルスイッチ…チェーン(本体装着済)50cm/ひも50cm外形寸法(mm)(約)直径280×高さ93消費電力(W)100%点灯時…4050%点灯時…21、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5定格電圧(V)100 50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約380050%点灯時…約2000本体質量(kg)約0.8定格寿命(時間)約40000光源LEDチップ(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95.050%点灯時…約95.2使用場所屋内用 8畳(屋外使用禁止)内容量1個
関連資料:(3.44MB)
注意
※1 定格寿命とはあらかじめ設定した条件下での平均値です。使用条件によリ、寿命の長さは定格寿命と異なる場合があリますので、ご注意ください。
※【ご注意】
※ 下記のような天井・配線器具には絶対に取り付けないでください。
※・変形天井
※・斜め天井
※・突出部や凹凸のある天井
※・竿縁天井、格子天井
※・電源端子露出タイプ
※・ケースウェイに取り付いている
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00733997LT-Y40D8G-RP
5,980
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする