高演色LED 和照明 ペンダントライト

高演色LED 和照明 ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 和照明 ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 和照明 ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 和照明 ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 和照明 ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 和照明 ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 和照明 ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED 和照明 ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)
仕様調光器:不可種別和照明・ペンダントライト材質(セード・下面)ポリエステル強化和紙幅(mm)□470質量(kg)2.2取付(本体取付)引掛シーリング高さ(mm)220区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)383-783定格消費電力(W)34平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100.2光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)35(100V)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色定格光束(Lm)3410※白色時の値適用畳数~8畳内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リモコン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00697561OP252685R1付属白木(オイルステイン)
59,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697570OP252686R1付属白木
59,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697579OP252685BR1(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)白木(オイルステイン)
58,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00697588OP252686BR1(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)白木
58,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする