曜日別特売

512 セイデンボウスイボウカンブルゾン

512 セイデンボウスイボウカンブルゾン - ジーベック512 セイデンボウスイボウカンブルゾン - ジーベック512 セイデンボウスイボウカンブルゾン - ジーベック512 セイデンボウスイボウカンブルゾン - ジーベック512 セイデンボウスイボウカンブルゾン - ジーベック512 セイデンボウスイボウカンブルゾン - ジーベック512 セイデンボウスイボウカンブルゾン - ジーベック512 セイデンボウスイボウカンブルゾン - ジーベック

表地2WAYストレッチで動きやすい
撥水加工
フード取り外し可能
フードヘルメット対応
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品

用途
一般作業
通勤・通学
アウトドア
エコマーク認定認定混率(%)表ポリエステル100 、裏ポリエステル90/ポリウレタン10、中綿ポリエステル100機能撥水・ストレッチ、エコ商品防水性耐水圧10000mm、透湿性20000g材質(ボタン)樹脂ドットボタン材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)17.5×22エコマーク認定番号23 103 002内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00735580512ディープネイビーSS1104666
24,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00735589512ディープネイビーS1144868
24,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00735598512ディープネイビーM1185070
24,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00735607512ディープネイビーL1225272
24,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00735616512ディープネイビーLL1265474
24,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00735625512ディープネイビー3L1325676
24,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00735641512ディープネイビー4L1385878
24,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
00735650512ディープネイビー5L1446078
24,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
00735659512ロイヤルブルーSS1104666
24,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00735668512ロイヤルブルーS1144868
24,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00735677512ロイヤルブルーM1185070
24,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00735686512ロイヤルブルーL1225272
24,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00735695512ロイヤルブルーLL1265474
24,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00735711512ロイヤルブルー3L1325676
24,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00735720512ロイヤルブルー4L1385878
24,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
00735738512クロSS1104666
24,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00735747512クロS1144868
24,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00735756512クロM1185070
24,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00735765512クロL1225272
24,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00735781512クロLL1265474
24,300
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
00735790512クロ3L1325676
24,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
00735799512クロ4L1385878
24,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
00735808512クロ5L1446078
24,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
00735729512ロイヤルブルー5L1446078
24,300
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする