ジーベック
2820 ゲンバフクストレッチブルゾン
超伸びストレッチ素材
両胸ファスナーポケット付きポケット装備
用途
土木建設
製造業
ハードワーク
混率(%)
綿97/ポリウレタン3
材質(ボタン)
金属ドットボタン
材質(ファスナー)
金属
内容量
1着
注意
※製品洗い加工を施しておりますので、多少誤差がございます
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00738301
2820
ネイビーブルー
S
106
45
59
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
00738310
2820
ネイビーブルー
M
110
46.5
61
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
00738319
2820
ネイビーブルー
L
114
48
63
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
00738328
2820
ネイビーブルー
LL
118
49.5
65
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
00738337
2820
ネイビーブルー
3L
122
51
67
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
00738346
2820
ネイビーブルー
4L
126
52.5
69
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
00738355
2820
ネイビーブルー
5L
130
54
69
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
00738371
2820
サンドベージュ
S
106
45
59
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
00738380
2820
サンドベージュ
M
110
46.5
61
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
00738389
2820
サンドベージュ
L
114
48
63
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
00738398
2820
サンドベージュ
LL
118
49.5
65
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
00738407
2820
サンドベージュ
3L
122
51
67
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
00738416
2820
サンドベージュ
4L
126
52.5
69
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
00738425
2820
サンドベージュ
5L
130
54
69
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
00738441
2820
アーミーグリーン
S
106
45
59
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
00738450
2820
アーミーグリーン
M
110
46.5
61
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
00738459
2820
アーミーグリーン
L
114
48
63
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
00738468
2820
アーミーグリーン
LL
118
49.5
65
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
00738477
2820
アーミーグリーン
3L
122
51
67
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
00738486
2820
アーミーグリーン
4L
126
52.5
69
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
00738495
2820
アーミーグリーン
5L
130
54
69
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください