ジーベック
513 セイデンボウスイケイボウカンブルゾン
表地2WAYストレッチで動きやすい
撥水加工
フード取り外し可能
フードヘルメット対応
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
一般作業
通勤・通学
アウトドア
エコマーク認定
認定
混率(%)
表ポリエステル100 、裏ポリエステル90/ポリウレタン10
寸法(cm)
ポケット:幅15×深さ22
機能
撥水・ストレッチ、エコ商品
防水性
耐水圧10000mm、透湿性20000g
材質(ファスナー)
樹脂
エコマーク認定番号
23 103 002
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00735817
513
ディープネイビー
SS
106
64
77
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
00735826
513
ディープネイビー
S
110
66
81
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
00735835
513
ディープネイビー
M
114
68
85
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
00735851
513
ディープネイビー
L
118
70
88
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
00735860
513
ディープネイビー
LL
122
72
91
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
00735869
513
ディープネイビー
3L
128
74
92
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
00735878
513
ディープネイビー
4L
134
76
93
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
00735887
513
ディープネイビー
5L
140
76
94
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
00735896
513
ロイヤルブルー
SS
106
64
77
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
00735905
513
ロイヤルブルー
S
110
66
81
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
00735921
513
ロイヤルブルー
M
114
68
85
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
00735930
513
ロイヤルブルー
L
118
70
88
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
00735939
513
ロイヤルブルー
LL
122
72
91
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
00735948
513
ロイヤルブルー
3L
128
74
92
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
00735957
513
ロイヤルブルー
4L
134
76
93
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
00735966
513
ロイヤルブルー
5L
140
76
94
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
00735975
513
クロ
SS
106
64
77
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
00735991
513
クロ
S
110
66
81
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
00736000
513
クロ
M
114
68
85
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
00736009
513
クロ
L
118
70
88
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
00736018
513
クロ
LL
122
72
91
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
00736027
513
クロ
3L
128
74
92
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
00736036
513
クロ
4L
134
76
93
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
00736045
513
クロ
5L
140
76
94
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください