曜日別特売

ワンプッシュホールドスマホホルダー(貼り付けタイプ)

ワンプッシュホールドスマホホルダー(貼り付けタイプ) - CAPStyleワンプッシュホールドスマホホルダー(貼り付けタイプ) - CAPStyleワンプッシュホールドスマホホルダー(貼り付けタイプ) - CAPStyle

新型の貼付けベースでアームは角度調整可能、貼付け面は緩曲面にも対応
強力粘着テープで簡単&しっかり取付
ボールジョイント採用で回転&角度調整が自在

用途ダッシュボードに貼付けベースを貼るだけ!大型オンダッシュモニター車にもおすすめ!質量(g)約280まで本体質量(g)85パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180サイズ(mm)約165×85まで内容量1個
取扱説明書:(0.54MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00734171CH-21
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする