曜日別特売

ワイヤレス充電マグネットスマホホルダー(フリームーブ360エアコン)

ワイヤレス充電マグネットスマホホルダー(フリームーブ360エアコン) - CAPStyleワイヤレス充電マグネットスマホホルダー(フリームーブ360エアコン) - CAPStyleワイヤレス充電マグネットスマホホルダー(フリームーブ360エアコン) - CAPStyleワイヤレス充電マグネットスマホホルダー(フリームーブ360エアコン) - CAPStyleワイヤレス充電マグネットスマホホルダー(フリームーブ360エアコン) - CAPStyle

MagSafe対応のワイヤレス充電マグネットスマホホルダー 最大出力:15W(Android)/7.5W(iPhone)
iPhone12/13/14/15シリーズ対応 ※AndroidはMagSafe対応スマホカバーを装着
エアコン取付けタイプ。エアコンルーバーの風を遮らない、360°アームタイプ
最大出力:15W(Android)/ 7.5W(iPhone)※AndroidはMagSafe対応スマホカバーを装着
入力:DC12V/2A、DC9V/2A、DC5V/2A
変換アダプタ付き:[Type-A]/[Type-C]電源接続可能

用途Apple iPhoneのMagSafe対応ワイヤレス充電マグネットスマホホルダー本体質量(g)155パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180USBケーブル(m)Type-C→C:1.2内容量1個
取扱説明書:(1.09MB)
注意
※iPhone12/13/14/15シリーズ対応
※耐荷重:約320g(バンバーやケース含む)
※Androidスマホで使用する場合はMagSafe対応ケースまたはマグネットリングの装着を推奨
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00734155CHC-07
オープン
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする