曜日別特売

ストロングマグネットスマホホルダー(貼り付けタイプ)

ストロングマグネットスマホホルダー(貼り付けタイプ) - CAPStyleストロングマグネットスマホホルダー(貼り付けタイプ) - CAPStyleストロングマグネットスマホホルダー(貼り付けタイプ) - CAPStyleストロングマグネットスマホホルダー(貼り付けタイプ) - CAPStyle

STH-01 ストロングマグネットスマホホルダーのアップデートモデル
運転中の振動でもズレにくく、手帳型ケースもがっちりホールド
ボールジョイント採用で回転&角度調整が自在
新型貼付けベースでアームは角度調整可能、貼付け面は緩曲面にも対応
強力粘着テープで簡単&しっかり取付け
重さ:約320gまで(iPhone15ProMAX対応)
付属品
スマホ側に取り付ける金属プレート付属

用途強力タイプのマグネットスマホホルダー!大型オンダッシュモニター車にもおすすめ!本体質量(g)105パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180内容量1個
取扱説明書:(0.73MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00734207STH-04
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする