グローブマニア(川西工業)
IQグローブ5本指出し
特殊なすべり止めパターンでグリップ力のある手袋です。
5本指出しタイプなので、細かな作業にも適しています。
用途
軽作業・日曜大工・一般作業
材質
●手袋部:ポリエステル●すべり止め部:塩化ビニル
厚さ(mm)
1.7
色
ブラック
サイズ
フリー
全長(cm)
17
中指長(cm)
3
手のひらまわり(cm)
19.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00730601
2229
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください