INAX(LIXIL)
横形自在水栓(湯用)
仕様
お湯仕様(表示ビス赤)、ハンドル左側
適合
一般地
タイプ
【吐水】整流
吐水口長さ(mm)
自在170mm
内容量
1個
関連資料:
(0.83MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00732929
LF-L16N-13
¥
12,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください