グローブマニア(川西工業)
超ぴったりノーズフィットマスク 50枚入
JIS T9001 医療用マスク クラスⅡ適合:適合番号 M22109056
アルミノーズピースを使用しており鼻にぴったりフィットします。
耳が痛くなりにくいウレタン平ゴムを使用。
材質
不織布(表面不織布+中間層高密度不織布): ポリプロピレン
ノーズピース: アルミニウム
耳かけ紐: ポリウレタン、ポリエステル
用途
医療現場・介護施設
色
ホワイト
サイズ
フリー
幅(cm)
17.5
高さ(cm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00735239
7134
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください